Anahtar rozet çifti AL 30
Rozet çifti AL 30
ANAHTAR DEL. ROZETİ AL 30 NK.GUM.CFT
Ürün no. 0688160141
EAN 4024835141888
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Basit montaj ve mümkün olan en iyi tutma
- Daha kolay erişim ve özellikle metrik vidaları kullanmak için ayrı olarak monte edilen taban rozeti
Kullanım alanı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Özel yaşam alanları için.
![]() | |
Delikli | KI |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Alüminyum-plastik |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Nikel gümüşü F2 |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj tipi | Sürekli bağlantı |
Rozet/ koruyucu şekli | Yuvarlak rozet |
Rozet kalınlığı | 8 mm |
Kamera çapı | 7 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!