Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2-4,0X12
Ürün no.
09314 12
EAN 4045989778102
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6-8 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
Mandren çapı (dm) | 4,1 mm |