Segman pensesi A tipi
DIN 5254 şekil A şaft segmanı
SEGMAN PENSE-A-(40-100MM)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Standart: DIN 5254
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar
Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Vidalı ve monte mafsal
Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.
Geniş yerleştirme yüzleri
Burulma olmadan monte edilen segmanlar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
Dahili yay
- Koruma için içeride vidalı mafsal
- Çalışmaya engel oluşturmaz
- Lekelenmez veya kaybolmaz
Veri sayfaları(X)
Dış segmanlar için segman pensesi (miller).
Uzunluk (L1) | 225 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 40-100 mm |
Çene uzunluğu (L2) | 70 mm |
Malzeme | Çelik |
Zıvana çapı (D1) | 2,25 mm |
Şekil | A |