Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Bez bant

Yüksek sıcaklık daynanımlı dokuma bant, pet
BEZ BANT-TÜYSÜZ 19MMX15M SİYAH

Ürün no. 098580030

EAN 4053479380445

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bez bant

Ürün no. 098580030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren bölgelerde, kompleks kablo demetlerinin manuel olarak veya makina ile toplanması ve düzenlenmesi için kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklı, uzun ömürlü dokuma bant.
  • Elle kolayca koparılabilir.

  • Doğal kauçuk yapıştırıcı.

  • Düşük ve yüksek sıcaklıklara ve hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.

  • Yüksek yapışma ve kontrollü çözülme gücüne sahiptir.

  • Üstün yaşlanma direnci gösterir.

  • Pürüzlü ve pürüzsüz tüm yüzeylere uyumludur.

  • Mükemmel ses izolasyonu sağlar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıKopma ya da arıza sebebi ile onarım gören tüm elektronik tesisat sistemlerinde, ısıya ve yoğun titreşime maruz kalan noktalarda kullanılan elektrik kabloları ve tesisatlarında, LPG dönüşüm sistemlerinde kablo setlerinin ve kablo tesisatlarının bağlanmasında, elektriksel veri taşıyan ince tesisatların bağlanması ve sabitlenmesinde, araçlarda iç elektronik tesisatlardan kaynaklanan sesin önlenmesi ve izole edilmesinde kullanıma uygundur.

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk

Destek malzemesi

Dokunmamış

Uzunluk

15 m

Genişlik

19 mm

Kalınlık

350 µm

Renk

Siyah

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç

200 N/cm

Kopma anındaki uzama

12 %

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

6 Ay / 20°C'de ve %50 nemde

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler