Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alyan havşa başlı cıvata

DIN 7991 / ISO 10642 meneviş paslanmaz çelik A4
HAVŞA İMB.ISO10642-A4/070-IH6-M10X20

Ürün no. 029910 20
EAN 4045989208715

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan havşa başlı cıvata

Ürün no. 029910 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642 A4-070 paslanmaz çelik, düz
  • Kafa geometrileri nedeniyle havşa başlı cıvataların bu standarda göre sınırlı bir yük kapasitesi vardır ve muhtemeldir ki çekme veya burulma direnci gereksinimlerini karşılayamaz.

  • Cıvatanın gerçek mekanik özellikleri değişmez ve ISO 3506-1 ile uyumludur

  • Ürün türüne bağlı olarak bu ürünler neredeyse kafaya kadar dişli olarak tedarik edilir

  • DIN 7991 ve ISO 10642'ye uygun şekilde cıvata başları için havşa açma, DIN 74 şekil F'ye uygun olmalıdır
Not

DIN 7991 geri çekilmiş ve ISO 10642 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Nominal çaplar Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).



Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

20,69 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,2 mm

Vida iç yolu (s1)

IH6

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece