Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kesik konili iç altıköşe setskur

ISO 4026 paslanmaz çelik A2 21H düz
SETSKUR ISO4026-IH2,5(A2)-M5X6

Ürün no. 02615 6
EAN 4011231314138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kesik konili iç altıköşe setskur

Ürün no. 02615 6

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4026, A2 paslanmaz çelik, 21H, düz
Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



Uç:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4026, DIN 913'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

6 mm

Düz uç çapı (d2)

3,5 mm

Vida iç yolu (s1)

IH2,5

Standartlar

ISO 4026

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Sertlik kategorisi

21H

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Uç şekli

Kesik koni

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler