Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı matkap uçlu cıvata, altıköşe pias®

pias W-214 çelik galvanize altıköşe
AKB.MATK.UÇLU(FLANŞL)VİDA-SW8(A3K)5,5X32
ZEBRA PIAS

Ürün no. 021455 32
EAN 4011231273268

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı matkap uçlu cıvata, altıköşe pias®

Ürün no. 021455 32

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K)

Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir adımda


Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir



Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı


  • Diş toleransını en aza indirgeme

  • Her zaman en iyi bağlantı


Montaj hatalarını engeller

Not

Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır

Galvanize çelik tasarım, çap 4,2:


Genel inşaat izni Z-14.1-4


Avrupa Teknik Onayı ETA 10/0184

Galvanize matkap uçlu cıvatalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı
  • Çelik profil plakalarının daha uzun bağlantılı vidalanması için

  • Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik
Alüminyum

Nominal çap (d1)

5,5 mm

Uzunluk (l1)

32 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,45 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

7,25 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

27,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

5,25 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

4 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2-21 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1200-1800 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler