DIN 985 I10I,sarı,glv,ince diş
AKB.İNCEDİŞ KONTRASOM.DIN985(A2C)M14X1,5
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M14 x 1,5 |
Yükseklik (m1) | 14 mm |
Harici sürücü (s1) | WS22 |
Standartlar | DIN 985 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | I10I |
Yüzey | Sarı galvanizli |
ROHS uyumlu | Hayır |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma |