WÜPOFAST galvanize çelik PT havşa başlı Z
WÜPOFAST galvanize çelik PT havşa başlı Z
YHB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)5X70/40
Ürün no. 019815 70
EAN 4011231254038
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Steel, blue galvanised, partial thread, countersunk head, PZ recessed head.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 70 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 10,0 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (lg) | 40 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,900 g |
RoHS uyumlu | Evet |