Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

3/8 + 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 22 parça

3/8 + 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 22 parça
LOKMA SETİ-1/4I-3/8I-SÜNGERLİ-22PARÇA
ZEBRA

Ürün no. 0965900904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

3/8 + 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 22 parça

Ürün no. 0965900904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

22 pcs

3/8 + 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 22 parça dahil:

Hızlı değişen mandrenli 1⁄4 inç adaptör
1 x
Hızlı değişen mandrenli 1⁄4 inç adaptör

ADAPTÖR 1/4I-BİTS UÇ İÇİN

Açıklama:
Uzunluk: 30 mm
Quick-change chuck
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe

LOKMA ALYAN-1/4IN-SW3

ZEBRA
Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 32 mm
For hexagon socket, metric
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe

LOKMA-1/4ZO-SW4

ZEBRA
Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 32 mm
For hexagon socket, metric
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe

LOKMA ALYAN-1/4IN-SW5

ZEBRA
Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 32 mm
For hexagon socket, metric
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe

LOKMA ALYAN-1/4IN-SW6

ZEBRA
Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 32 mm
For hexagon socket, metric
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, altıköşe

LOKMA-1/4ZO-SW8

ZEBRA
Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 32 mm
For hexagon socket, metric
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu

SKTWRNCH-1/4IN-3,5X0,6

ZEBRA
Açıklama:
0,6 x 3,5 mm; Uzunluk: 32 mm
Slotted
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu

SKTWRNCH-1/4IN-5,5X1,0

ZEBRA
Açıklama:
1,0 x 5,5 mm; Uzunluk: 32 mm
Slotted
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu

SKTWRNCH-1/4IN-6,5X1,2

ZEBRA
Açıklama:
1,2 x 6,5 mm; Uzunluk: 32 mm
Slotted
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu
1 x
1/4 inç lokma anahtarı, düz uçlu

SKTWRNCH-1/4IN-8,0X1,2

ZEBRA
Açıklama:
1,2 x 8,0 mm; Uzunluk: 32 mm
Slotted
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH
1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH

SKTWRNCH-1/4IN-H1

ZEBRA
Açıklama:
PH1; Uzunluk: 32 mm
PH
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH
1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH

LOKMA -1/4IN- PH

ZEBRA
Açıklama:
PH2; Uzunluk: 32 mm
PH
Miktar: 1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH
1 x
1/4 inç lokma anahtarı PH

SKTWRNCH-1/4IN-H3

ZEBRA
Açıklama:
PH3; Uzunluk: 32 mm
PH
Miktar: 1 x
Hızlı değişen mandrenli 3⁄8 inç adaptör
1 x
Hızlı değişen mandrenli 3⁄8 inç adaptör

ADAPTÖR 3/8I-(1/4I BİTS UÇLAR İÇİN)

Açıklama: Quick-change chuck
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS3

ZEBRA
Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS4

ZEBRA
Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS5

ZEBRA
Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS6

ZEBRA
Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS7

ZEBRA
Açıklama:
7 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-INHEX-WS8

ZEBRA
Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

ALYAN LOKMA 3/8I-KROM-SW9

ZEBRA
Açıklama:
9 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa
1 x
3/8 inç lokma anahtarı, altıköşe, kısa

ALYAN LOKMA 3/8I-KROM-SW10

ZEBRA
Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 50,5 mm
Metric, hexagon, short
Miktar: 1 x
Boş çanta iç süng., 3/8 + 1/4 inç lok. anh, metrik
1 x
Boş çanta iç süng., 3/8 + 1/4 inç lok. anh, metrik

FMINRT-(F.0965900904)

TOOLSYSTEM
Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler