Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İnce Zımpara Mopu

İnce zımpara mopu
SATİNAJ MOPU-POLİÜRTN.100X100MM-İNCE KUM

Ürün no. 067297680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

İnce Zımpara Mopu

Ürün no. 067297680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Silisyum karbür ile nüfuz eden poliüretan mop



Dairesel hız:


  • Kullanılan makineye göre belirlenir ancak 16 m/sn'den fazla olmaz

  • Yaklaşık 2000 devir/dakikada optimum devir sayısı

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İşlenecek malzemeler:


Çelik, paslanmaz, demir dışı ve sinterlenmiş metaller ile plastik.



Ürün no. 0702460 olan polisaj makinesi için.



Özellikle paslanmaz çelikli, parlak uzunlamasına dokular. Küçük çizikleri, tavlama renklerini, ısı izlerini ve oksit kaplamalarını giderir.

Çap

100 mm

Genişlik

100 mm

Matkap deliği

19 mm

Model

Orta

Maks. devir sayısı

2000 dev/dk