Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halkalı 1 kulaklı kelepçe

Halkalı 1 kulaklı kelepçe
SIKMA KELEPÇE-A2-B8,2-D13,8-(11,1-13,1)

Ürün no. 0541138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Halkalı 1 kulaklı kelepçe

Ürün no. 0541138

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Low overall height for connections in the tightest of spaces

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4307

Geçme halkası malzemesi

Paslanmaz çelik A2, 1,4307

Yüzey

Çıplak

Bant genişliği

8,2 mm

Min./maks. kavrama aralığı

11,1-13,1 mm

Çap (Ø)

13,8 mm