Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip
DIN 1587 Şapkalı Somun, paslanmaz çelik, A4
ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-A-(A4)-SW24-M16
Ürün no.
034916
EAN 4011231343503
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1587, A4 paslanmaz çelik, düz
Not
Alttan kesim olmayan tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yuvarlak |
Tasarım | Kesik uç olmadan |
Diş tipi x nominal çap (D) | M16 |
Yükseklik (h1) | 28 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |