Standart fiş sigorta maksi.
Standart fiş sigorta maksi.
MAKSİ FİŞ SİGORTA 80AMPER BEYAZ
Ürün no. 073130180
EAN 4011231755016
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Silver-coated version for better heat reflection
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 80 A |
Renk | Beyaz |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Temas yüzeyi | Gümüş kaplamalı |