Başsız çivi WX tipi
Galvanize çelik, WX tipi
ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X16
Ürün no.
048012 16
EAN 4024835754132
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
DSK 1555, ürün no. 07035470 için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1,2 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı | 2,2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Palet başına sayı | 5400000 ADET |
Vida başı tipi | Sıkıştırılmış baş |
RoHS uyumlu | Evet |