Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta cıvatası

ASSY 3.0 çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3)AW20(A2K)3,5X17/13
ASSY 3.0

Ürün no. 017003517

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 017003517

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, bağlantı parçaları ve iç düzenlemelerde üniversal kullanım için.

Mavi galvanize çelik, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi



Ahşabı yarmak yerine birleştirir



Asimetrik dişli – daha fazla hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta cıvatalarına göre daha hızlı vidalama

  • Çift diş: 3,0-4,5 mm


AW kafa tipi — daha güçlü


  • Optimum kuvvet aktarımı

  • Mükemmel kalıp

  • Hızlı merkezleme

  • Emniyetli bir şekilde cıvata yerleştirilir

  • Neredeyse hiç gevşemeyen bits uç

  • Yalpalanma yapmaz

  • Cıvatanın yüzey kaplamasına zarar vermez

  • 3,0 ila 12,0 mm çapları için yalnızca 5 bits uç boyutu


Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz


  • Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri

  • Daha az vidalama torku

  • Halka dişin zımba etkisi patlamaları önler
Not

Cıvatalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik cıvatalar kullanın.


Metalleri ahşaba monte etmek için metal sekmesine makine ile belirgin bir kesik açın.


ASSY 3.0 sunta cıvataları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).



Mevcut çalışma dokümanları:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanıMobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, bağlantı parçaları ve iç düzenlemelerde üniversal kullanım için.
Kılavuzİğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın.
Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.

Nominal çap (d)

3,5 mm

Uzunluk (l)

17 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,3 mm

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

WOTHR

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Diş biçimi

Tek diş

Diş uzunluğu (lg)

13 mm

Göbek çapı

2,1 mm

Uç şekli

Halka dişli uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Galvanizli

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

45-90 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,800 g

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Yumuşak kereste
Levha katı ahşabı
Sert kereste
LVL

Uygulama alanı

Üniversal
Mobilya
Gövde
Bağlantı parçası

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler