ASSY® 3.0 SK Kereste vidası
ASSY 3.0 SK çelik çinko kaplamalı sarı PT AW
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY3)(A2L)AW40 8X200/80
ASSY 3.0 SK
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertleştirilmiş çelik, çinko kaplı, sarı kaplamalı, kısmi diş, geniş başlı, AW kafa tipi, karşı diş
- Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir
Alt tabakalar:
Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.
Geniş kendinden pullu
- Çok yüksek sızma direnci veya birleşme
AW kafa tipi - daha güçlü
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Sıkıca oturur
- Hızlı konum
- Vida sıkıca yerine oturur
- Uçta neredeyse hiç aşınma yok
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 5,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 3 uç boyutu
Parmak freze - daha düşük kuvvet için "yardımcı motor"
- Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun yaklaşık %20 azaltılması
- Vidalama aletlerinin korunması
- Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren
Asimetrik sert diş yapısı sayesinde daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama, işleme süresini %30 azaltır
Uç
- 34° uç sayesinde çok hassas merkezleme
Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
Doğrudan elemanlara maruz bırakılan uygulamalarda, nemli odalarda veya klor gazı içeren atmosferlerde vidalama uygulamalarını kullanmayın. Kısa bir süre veya sürekli olarak yüksek neme maruz kalınan dış ve iç uygulamalar için lütfen paslanmaz çelik ASSY 3.0 SK A2 cıvata, ön kod 0181 kullanın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı). Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.
Sert ahşabın ETA-11/0190'a uygun şekilde önceden delinmesi gerekir.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
- Daha fazla basınçlı ikincil ahşap parçaları vidalamak için; üniversal kullanım
- Konstrüktif boy cıvata bağlantısı
0° ila 90° arası vidalama açısı. İğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 200 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 80 mm |
Vida başı tipi | Kendinden pullu |
Kafa çapı (dh) | 22 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,8 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Diş biçimi | Kaba dişli |
Göbek çapı | 5,3 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |
Renk | Sarı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Levha katı ahşabı |
Uygulama alanı | Çatı kirişi yalıtımında |
Ek aksesuar | Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . . |
Onay | ETA-11/0190 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!