Sabitlemeli kumpaslar
Kumpas Sabitleme Cıvatalı
KUMPAS SABİTLEME VİDALI (0-150MM)
Ürün no.
071576 02
EAN 4011231748759
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Vidalı sabitlemeli
- Arka yüzeyde dişli tablosu
- Paslanmaz
- Skala ve verniyer, mat kromajlı
- Taşlanmış ve üst üste binmiş ölçüm yüzeyleri
- Derinlik ölçme çubuğu sürgüye bağlı
- Teslimat güzel bir kutu içinde
- DIN 862
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 150 mm |
Min./maks. iç uzunluk ölçüm aralığı | 0-150 mm |
Verniye ölçeği (inç) | 1/128 inç |
Verniye ölçeği | 0,05 mm |
Çene uzunluğu | 40 mm |
DIN | 862 |
Standartlar | DIN 862 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 180 g |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-150 mm |