Üniversal yapıştırıcı Ekstra
Ekstra üniversal kontakt yapıştırıcı
ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI 163GR
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Geniş kullanım alanı
Neredeyse bütün malzemeler birbirine yapıştırılabilir.
Kolay uygulama
Fırça ve dişli spatula ile yapışma yüzeylerine kolay bir şekilde sürülebilir.
Eskimeye karşı dayanıklı
Uzun yıllar boyunca dayanan yapıştırma sağlanır.
İyi esneklik
Malzeme hareketlerini dengeler.
Üstün dayanıklılık
Seyreltilmiş asitlere, alkali çözeltilere, suya ve alkole karşı dayanıklıdır.
Silikon içermez
Polistiren, yumuşak PVC, PVC filmler, PE ve PP üzerinde kullanılmamalıdır. Pürüzsüz yüzeyler zımparalanmalıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Kaplama ve yüzey birleştirme uygulamaları için:
- Ahşap, sunta paneller, yonga levha panelleri, sert kaplama ve dekoratif paneller
- Lamine paneller (Resopal, Duropal, Ultrataps)
- Plastik paneller (fayanslar)
- Sert PVC, PMMA, polyester, poliamid, polikarbonat
- Sert fenol reçine ve poliüretan köpükler
- Kauçuk, keçe, tekstil, deri, cam, kurşun, Corian, metal, beton vb. kendi aralarında ve diğerleriyle yapıştırılabilir
Kullanmadan önce yüzey kuru, temiz ve toz ile gresten arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığı +12°C'nin altında olmamalıdır. Her iki yüzey üzerine de eşit bir tabaka halinde yeterli miktarda yapıştırıcıyı bir fırça veya ince dişli spatula ile (diş genişliği yaklaşık 1 mm) uygulayın. Yaklaşık 10–15 dakikalık bir havalandırma süresinden sonra parçaları hızlı bir şekilde ve sıkıca birbirine bastırın. Parçalar yapıştırıcı uygulandıktan sonra yaklaşık 45 dakika içinde birbirlerine yapıştırılmış olmalıdır. Bekleme süresi oda sıcaklığına, uygulanan yapıştırıcı et kalınlığına ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır. Yapıştırılacak yüzeyler uygulanan yapıştırıcı film hafif yapışkan iken birleştirilmelidir.
İçerik | 185 ml |
Kap | Boru |
Kimyasal baz | Çözücü neopren |
Renk | Kehribar |
Yoğunluk/koşullar | 0,86 g/cm³ / sertleştirme öncesi, DIN 53479 |
Akışkanlık | 3200 mPas |
Akışkanlık koşulları | Brookfield |
Yüzey yapıştırmada min./maks. uygulama miktarı /koşulları | 250-300 g/m² / iki yanlı uygulama |
Min./maks. sıkma basıncı | 7-8 N/mm² |
Sonraki kat için min./maks. bekleme süresi /koşulları | 10 dak-15 dak / 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Maks. açık tutulma süresi | 45 dak |
Açık tutulma süresi koşulları | 20°C'de ve %50 nemde |
Maks. son dayanım | 24 h |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 12 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 125 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Alkol |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 18°C'de, güneş ışığına maruz kalmadan |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Hayır |