Geniş pul
DIN 9021 çelik, düz
PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV-(KAPLMSZ)-D15,0
Ürün no.
041714
EAN 4011231365406
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 9021 düz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M14 |
İç çap (d1) | 15 mm |
Dış çap (d2) | 44 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Standartlar | DIN 9021 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |