Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)
DIN 985 galvanize çelik I6I/I8I
AKB.FİBRL.SOMN-DIN985-I8I-SW19-(A2K)-M12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez
- Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.
DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (m1) | 12 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Standartlar | DIN 985 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | I8I |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Düşük |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |