Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S4(SYH)M6X50

Ürün no. 00896 50

EAN 4038898373612

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00896 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

12,16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,72 mm

Vida iç yolu (s1)

HS4

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Düz

Korozyon koruma süresi (3)

0 h

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

15,5 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

5,7-11,5 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ I10I

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1/4 inç tork anahtarı cırcır

MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)

1/4 inç ters çevrilebilir kare bağlantılı ve cırcır kafalı kompakt, ince tork anahtarı
x 1 ad.
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
Orta dereceli cıvata sabitleyici

DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Sökülebilen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler