Mercimek başlı vida, flanşlı, matkap uçlu, PH kafa tipli pias®
pias çelik çinko kap. siyah merc. başlı H, flanşlı
YMB.MAT.UÇLU(FLANŞLI)VİD-PH2(A2S)4,8X22
ZEBRA PIAS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında
Bu nedenle önemli ölçüde daha az zaman ve daha az uygulama
Her vida bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransının en aza indirilmesini sağlar
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını engeller
Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer.
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100N'u geçerse derinlik sınırlandırma özellikli makine ile uygulanmalıdır.
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.
İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
İnce sac malzemeyi ve plastiği metal yüzeylere monte etmek için matkap uçlu vida.
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Siyah, galvanizli |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Kafa çapı (dk) | 12,75 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,3 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4,5 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Vida başı tipi | LG-FLG |
Vida iç yolu | H2 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,7 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 4 mm |
Maks. bağlantı kalınlığı (lB) | 13 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |