Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip
DIN 1587 Şapkalı Somun, çelik 6 çinko kaplamalı
ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-(A2K)-A-SW24-M16
Ürün no.
035616
EAN 4011231344371
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1587, çelik 6, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not
Alttan kesim olmayan tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yuvarlak |
Tasarım | Kesik uç olmadan |
Diş tipi x nominal çap (D) | M16 |
Yükseklik (h1) | 28 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |