Sac somun, tip 3
Sac somun, tip 3
SAC SOMUN-BMW-(A3A)-L19,7MM-D4,8MM
Ürün no.
050011470
EAN 4011231415927
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 4,8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,85-1,7 mm |
Uzunluk (L) | 19,7 mm |
Genişlik (B) | 16 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 11 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,7 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07129925737, A0009941445 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 07129901651 |