Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çamurluk pulu

DIN 522 çelik çinko kaplamalı
ÇAMURLUK PULU DIN522(A2K)8,4X25X1,5

Ürün no. 04118 25
EAN 4011231362955

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çamurluk pulu

Ürün no. 04118 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 522'ye uygun, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

140 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

25 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Standartlar

DIN 522

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler