Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alyan havşa başlı cıvata

DIN 7991 / ISO 10642 meneviş paslanmaz çelik A4
HAVŞA İMB.ISO10642-A4/070-IH5-M8X40

Ürün no. 02998 40

EAN 4045989208883

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan havşa başlı cıvata

Ürün no. 02998 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642 A4-070 paslanmaz çelik, düz
  • Kafa geometrileri nedeniyle havşa başlı cıvataların bu standarda göre sınırlı bir yük kapasitesi vardır ve muhtemeldir ki çekme veya burulma direnci gereksinimlerini karşılayamaz.

  • Cıvatanın gerçek mekanik özellikleri değişmez ve ISO 3506-1 ile uyumludur

  • Ürün türüne bağlı olarak bu ürünler neredeyse kafaya kadar dişli olarak tedarik edilir

  • DIN 7991 ve ISO 10642'ye uygun şekilde cıvata başları için havşa açma, DIN 74 şekil F'ye uygun olmalıdır
Not

DIN 7991 geri çekilmiş ve ISO 10642 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Nominal çaplar Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).



Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dk)

16,43 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,96 mm

Vida iç yolu (s1)

HS5

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler