T kol, kare uçlu
T kol, kare tahrikli
T UZATMA 200 MM 3/8
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For mounting socket wrench inserts, square
- Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 3123, ISO 3316
- Uygulama: Lokma girişleri, kare.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | 3/8 inç |
Bıçak uzunluğu | 200 mm |
Tutma sapı genişliği x tutma sapı uzunluğu | 39 x 117 mm |