Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik genişletme perçini Tip 1

Plastik genişletme perçini, tip 1
MB-PİM TİP KOPÇASI SİYAH

Ürün no. 0501104122
EAN 4046778492209

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 1

Ürün no. 0501104122

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi

  • Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için

Min./maks. matkap deliği çapı

7-7,2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

4-7 mm

Kafa çapı (B)

18 mm

Vida başı yüksekliği (C)

2,5 mm

Genleşme mandreni uzunluğu (D)

16,5 mm

Genleştirici malafanın çapı (A)

7 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

171885767, A0019944145

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler