Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®

pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-3,9X19
ZEBRA PIAS

Ürün no. 021113919
EAN 4050641872111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®

Ürün no. 021113919

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H yıldız başlı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FLT

Tahrik tipi

K

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Kafa çapı (dk)

7,14 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,55 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

2,6 mm

Vida iç yolu

H2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler