Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens

İzoleli halka klemens
İZOLELİ HALKA KLMN. M5/4,0-6,0MM SARI

Ürün no. 05589154

EAN 4011231468350

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens

Ürün no. 05589154

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

PVC izoleli
Not

Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İnce ve daha ince örgülü bakır iletkenler için

Min./maks. tel kesiti

4-6 mm²

Renk

Sarı

Flanş deliği

M5

Maks. nominal voltaj

600 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 75 °C

Malzeme

Bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Yalıtım malzemesi

PVC

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler