Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik genişletme perçini Tip 3

Plastik genişletme perçini, tip 3
BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI HDD20,0 SİYAH

Ürün no. 0501105078

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Plastik genişletme perçini Tip 3

Ürün no. 0501105078

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Şapkalı taban

Kolay montaj ve söküm


Elle monte edilmesi de mümkündür



Yüksek tutma kuvveti ve parçada güvenli tutuş

Kullanım alanı

Sac metal bağlantı yerleri

Min./maks. matkap deliği çapı

6-6.2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2-10 mm

Kafa çapı (B)

20 mm

Vida başı yüksekliği (C)

3,5 mm

Genleşme mandreni uzunluğu (D)

17 mm

Genleştirici malafanın çapı (A)

6,5 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

51118174185

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler