Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.T.DİŞ.CIV.DIN7991-10.9-SYH-M4X18

Ürün no. 00894 18

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00894 18

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642, steel 010.9, plain

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

18 mm

Kafa çapı (dk)

8,96 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,48 mm

Vida iç yolu (s1)

IH2,5

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler