Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

1/2 inç lokma anahtarı, cıvata çektirme, JAW
SPİRAL LOKMA-1/2I-16MM

Ürün no. 096513 916
EAN 4045989314133

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW

Ürün no. 096513 916

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Konik spiral profil


  • 6 spirali, tamamen sıkışmış bağlantı elemanları üzerinde bile güçlü kavrama sağlar

  • Krom molibdenli çelikten üretilmiştir

  • Tahrik: ½ inç, kare
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm otomotiv/ticari araç atölyelerinde, çilingirlerde ve metal işleme atölyelerinde vb. yapılan tamir ve söküm işlemleri için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

16 mm

Uzunluk (L1)

34 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

25 mm

Yüzey

Fosfatlı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1/2 inç spiral lokma somun seti 14 parça

SPİRAL LOKMA SETİ 1/2I-14PARÇA

Silindir başlı cıvataları ve somunları çıkarmak için
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler