Yalıtma bileziği Tip 3
Yalıtma bileziği, tip 3
MB-DIŞ ÇITA KOPÇASI KIRMIZI
Ürün no.
050015021
EAN 4047376891050
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açık, yuvalı ve yuvarlak ayak
- Hızlı kurulum ve söküm
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Döşeme şeritlerinin ve cıvataların bağlanması
- Deliklerin kapatılması ve sızdırmazlığının sağlanması.
Malzeme | Poliamit - PA 6 |
Renk | Kırmızı |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,9-9,1 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,8-1,2 mm |
Vida başı yüksekliği | 1 mm |
Altbaşlı diş uzunluğu | 13 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0019882081 |