Flanşlı egzoz somunu
Egzoz somunu, S tipi
FLANŞ.EGZOS SOMN.OPEL-6-SW13(C4L)FL17-M8
Ürün no.
036561
EAN 4011231346658
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik 6, bakır kaplama
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Opel için
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yaka çapı (d1) | 17 mm |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 13 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Bakır kaplamalı |
Tasarım | Flanşlı |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1448187, 2066915 |