Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elektrik izolasyon bandı

ELEKTRİK İZOLASYON BANDI 15MMX10M KAHVE

Ürün no. 0985104

EAN 4046778135793

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrik izolasyon bandı

Ürün no. 0985104

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Elektrik tesisatı işlerinde emniyetli yalıtım ve işaretleme

DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e uygun olarak VDE testinden geçmiştir


  • Test edilmiş özellikler sayesinde güvenlidir

  • 9 kV'a kadar dielektrik kuvvet

  • Alev geciktirici


Güvenli ve kolay kullanım


  • Yırtılmaz ve yıpranmaya dirençlidir

  • Yüksek esneklik derecesi ve yapışma mukavemeti


Değişen sıcaklıklarda bile uzun ömürlü malzeme özellikleri



Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine karşı oldukça dayanıklıdır

Not

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrik hatlarının tanımlaması, işaretlenmesi ayrıca kablo demetlerinin vb. sabitlenmesi için.

Kimyasal baz

Doğal kauçuk

Renk

Kahverengi

Genişlik

15 mm

Uzunluk

10 m

Kalınlık

150 µm

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 90 °C

Dielektrik dayanımı/koşullar

40 kV/mm / IEC 60454‐2 ile uyumlu

Kopma uzaması/koşulları

170 / IEC 60454‐2 ile uyumlu

Çekme direnci/koşullar

30 N/cm² / IEC 60454‐2 ile uyumlu

Alev alabilirlik

IEC 60454-2'ye uygun kendinden sönümlü

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

Dayanıklı olduğu ortamlar

Aşınma, Nem, Korozyon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler