Punta kaynak frezesi, HSS
HSS punta kaynak frezesi
PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU-HSS-6MM
Ürün no. 07106
EAN 4011231702980
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Punta kaynaklarını sökmek için özel matkap ucu
Sabit merkez ucu, merkeze noktalamaya gerek olmadığı anlamına gelir
Geliştirilmiş PLUS merkez ucu daha yüksek mukavemetli sac levhada kullanım için de uygundur
Optimize edilmiş uç geometrisi, geleneksel punta kaynak frezelerinden daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Tüm standart matkaplarda kullanım için uygundur
Maksimum devir hızı:
- 6 çap için; 920 dev/dk'ya kadar
- 8 çap için; 700 dev/dk'ya kadar
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Merkez noktasının kullanım ömrünü uzatmak için ipuçları:
- Mandrenleri veya milleri darbeli çalışan matkaplarda kullanılmamalıdır.
- Matkabı kullanacağınız uygun devir aralığını belirleyin; genelde basınçlı hava cihazlarının devir hızı çok yüksek bir değere ayarlıdır.
Veri sayfaları(X)
Çap | 6 mm |
Uzunluk | 65 mm |
Talaş oluğu uzunluğu | 28 mm |