Sac somun Tip 1
Sac somun, tip 1
SAÇ SOMUN OPEL 23.7MM-6.3MM
Ürün no.
0501103020
EAN 4024835829953
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 6,3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3-4 mm |
Uzunluk (L) | 23,7 mm |
Genişlik (B) | 16 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 12 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,7 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1406970 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 90158565 |