Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü

Alüminyum için kesme taşı, Longlife
KESME TAŞI-LONGLIFE-ALÜMNY-SARI-D180X2,5
ZEBRA

Ürün no. 0670121802
EAN 4038898435235

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum/demir dışı metaller için uzun ömürlü kesme taşı Uzun ömürlü

Ürün no. 0670121802

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Son derece uzun kullanım ömrü, katı ve profil malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek kenar sağlamlığı.
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları

  • Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest kesim için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimal boyut ve dengesizlik toleranslar

  • Son derece uzun kullanma süresi

  • Katı malzemelerde ve profil malzemelerinde optimum kesme kapasitesi

  • Çok yüksek yan denge
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alüminyum, alüminyum alaşımları, bakır, pirinç, bronz, diğer yağlanan demir dışı metaller



Yollukların, katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların vb. kesimi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap

180 mm

Kalınlık

2.5 mm

Matkap deliği

22.23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

8500 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler