Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin çlk çin. kap./çlk çin. kap.
MERC.POP PERÇ(ST/ST)(A2K/A2K)(15-20)5X25
Ürün no.
09355 25
EAN 4045989002528
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K). Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 5 x 25 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 15-20 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Kesme kırılması yükü | 3100 N |
Germe kırılması yükü | 4400 N |
Manşon malzemesi | Çelik |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Galvanizli |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Matkap deliği çapı | 5,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı mercimek başlı |