Alüminyum/demir dışı metaller için Longlife kaba taşlama diski Uzun ömürlü
Demir dışı metaller/alüm. için taş. diski Longlife
TAŞLAMA TAŞI-LONGLIFE-ALÜMNY-SARI-D115X7
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri
- Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Taşlama taşının doğru temas açısında kalmasına özen gösterin.
Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Veri sayfaları(X)
Alüminyum, alüminyum alaşımlar, bakır, pirinç, bronz, diğer yağlayıcı demir dışı metaller
Döküm boşluklarının, döküm tabakasının, kaynak dikişlerinin, çapakların ve kenarların taşlanması
Çap x kalınlık | 115 x 7,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
İşlenecek malzeme | Alüminyum, Demir dışı metal |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çıkarma performansı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |