SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Duo-S
Darbeli matkap ucu Duo-S 4-spiral
DARB.MATK.UCU DUO-S D10/210 Y0648551021
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Optimize edilmiş uç geometrisi, delme tozunu hızlı bir şekilde uçtan uzaklaştırır ve optimum bir delme işlemi sağlar.
Daha yüksek dayanıklılık
Takviye bölümleri ile güçlendirilmiş karbit eleman daha yüksek dayanıklılık sağlar.
Hassas kılavuz çekme
Özel kendinden merkezleme ucu, hassas yol alma imkanı sunar.
Darbe enerjisinin maksimum iletimi
Büyük hacimli, çoklu sarmal besleme helezonu, çarpma enerjisinin maksimum iletimine olanak tanır.
Kırılmaya karşı yüksek mukavemet
Matkap ucu çekirdek güçlendirmesi bu mukavemeti mümkün kılar.
D 4.8 ve 6.3: SFS sivri uçlu bağlantı sistemi için özel matkap ucu. Lütfen unutmayın: Yüksek matkap ucu uzunluklarında aynı çapa sahip kısa bir matkap ucu ile ön delme işlemi uygulayın.
Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.
Veri sayfaları(X)
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 210 mm |
Çalışma uzunluğu | 150 mm |
Kesici kenar sayısı | 2 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Şaft | SDS-plus |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!