Ahşap vidası, DIN 571 A4 Altıköşe
DIN 571 AKB Ahşap vidası, A4 paslanmaz çelik
AKB.AHŞAP VİDASI-DIN 571(A4)SW10 6X50
Ürün no.
019106 50
EAN 4045989812592
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 571 A4 paslanmaz çelik
- Masif ahşap bağlantılar için
- Vidalama sırasında daha iyi kuvvet uygulanması için altıköşe
- Ahşap vidası, talaş kaldırmak yerine diş yapısı oluşturur
- Çapa bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Ahşap yapı için onay gerektiren alanlar hariç. Uygulama alanları; örneğin çatı inşaatı, sundurma yapımı, iç yapı, elektrik tesisatı, kablo kanalları bağlantı noktalarında kullanılır
Kılavuz
- Vida çapına bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
- Çelik bağlantılarda, vida çapına (maks. +1 mm) karşılık gelen metal ve vida göbeği çapına göre ahşabın önceden delinmesi gerekir
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 50 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | WOTHR |
RoHS uyumlu | Evet |