Altıköşe somun, ince dişli düz profil
DIN 936 AKB Som, çel, çin kpl, ince diş., alç. frm
AKB.SOMN.ALÇ.İNCDŞ.DIN936-04(A2K)M10X1,0
Ürün no. 031910 1
EAN 4011231336659
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 936 galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Not
DIN 936 değiştirilmeden çıkarıldı. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (değiştirilmeden çıkarılmıştır | Öneri: Boyutlar açısından büyük ölçüde aynı olan ISO 4035'e uygun somunların kullanılması).
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M10 x 1 |
Yükseklik (m1) | 6 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 936 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 04 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |