Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)

DIN 439 çel, çin kpl, ince diş.
AKB.SOM.ALÇ.İNCDŞ.DIN439-B04(A2K)M16X1,5

Ürün no. 03181615

EAN 4024835919098

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)

Ürün no. 03181615

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

İnce dişli DIN 439 şekil B, ISO 8675 tarafından geri çekilmiş ve değiştirilmiştir. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik mukavemet sınıfı 50 iken 025 olarak ve 70 iken 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14, M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 çıkarılmıştır | ISO 8675'te yalnızca ince diş bulunur. | Standart diş ISO 4035'e taşınmıştır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler