Sarmal kovan W.TEC® INSERT COIL Serbest Döner
Sarmal kovan, FR A2 W.TEC serisi
W.TEC
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mesafe takozu aralığı ve aşınmaya dayanıklı diş mukavemetinin mükemmel birleşimi
- Düşük mukavemetli metal malzemelerde
- Plastiklerde
Optimum kuvvet dağıtımı
Dişli kovanların esnekliği hatve ve açı hatalarını telafi eder
Dişli kovan güvenli bir şekilde oturur
En aza indirilmiş diş sürtünme torku ve en aza indirilmiş burulma gerilimi
Artırılmış korozyon direnci
Alan ve ağırlığı en aza indirme
Daha az sayıda gerekli bağlantı noktası ve/veya azaltılmış vidalama boyutları
Maliyeti en aza indirir
Diş güçlendirilerek onarım maliyetleri etkin bir şekilde en aza indirilir
ISO dişin tolerans konumu, kurulumun ardından 6H'ye karşılık gelir.
ISO dişin tolerans konumu, kurulumun ardından 6H'ye karşılık gelir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
4 adımda dayanıklı diş:
Adım 1:
Bir ana delik açın veya hasarlı dişi delin
Adım 2:
Bir diş açın
- Kılavuz kullanarak
VEYA
- Daha da dayanıklı bir diş açma için diş kalıbı kullanarak kesme yapmadan
Adım 3:
Dişli kovanı ayarlayın
- Sarmal kovan, ilgili vidalama aleti kullanılarak hem mekanik olarak hem de elle monte edilebilir.
Adım 4:
Pimi kırın
- Pim kırıcıyla önceden belirlenen kırılma noktasına hafifçe vurarak izleyici pimi ayırın ve ardından çıkarın. Seri üretim için otomatik pim kesiciler de mevcuttur.
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Tasarım | Serbest döner |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Tümleşik durum uzunluğu (l1) | 9 mm |
Dış çap (d1) | 7,3 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Karot deliği çapı | 6,3 mm |
Min. karot deliği derinliği | 13,5 mm |
Saplama deliğinde gereken diş derinliği | 12,5 mm |
Nominal uzunluğun belirlenmesi (referans değerler) | ||||
N/mm² cinsinden iş parçasının malzeme mukavemeti Rm | Vidanın mukavemet sınıfına veya vida malzemesinin N/mm² cinsinden akma mukavemetine bağlı olarak dişli kovanlar için nominal uzunluklar | |||
5,8/400 | 8,8/640 | 10,9/900 | 12,9/1080 | |
150'ye kadar | 2 d | 2,5 d | 2,5 d | 2,5 d |
150'den 200'e kadar | 1,5 d | 2 d | 2 d | 2,5 d |
200'den 250'ye kadar | 1,5 d | 1,5 d | 2 d | 2,5 d |
250'den 300'e kadar | 1 d | 1,5 d | 1,5 d | 2 d |
300'den 400'e kadar | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
400'ün üzerinde | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
İş parçasının malzeme mukavemetine ve vidanın mukavemet sınıfına (tabloya göre) karşılık gelen nominal uzunluğa sahip dişli kovanlar, ISO 898-1'e göre vidanın minimum kırılma kuvvetini sağlar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!