Hare-iz giderici polisaj P30 Plus
P30 Hare-İz giderici polisaj Plus
P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 1KG
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Benzersiz alüminyum oksit bileşimi
- Aynı anda benzersiz ayna parlaklığı veren hassas temizleme
- P3000 kum tanecikleri sayesinde zımpara izlerini zahmetsiz bir şekilde çözer
Yoğun kıvam
- Cila sıçramaz
- Ekonomik
- Düşük toz oluşumu
Elle veya makineyle uygulanabilir
Silikon içermez
Tavsiye edilen ped:
"Turuncu" veya "Kuzu yünü" polisaj pedi
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için. Eski ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
Manuel:
Yumuşak bir polisaj bezi veya polisaj süngeri ile dairesel hareketlerle yedirin, sonrasında parlatın. Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
Makine ile:
Seçilen polisaj pedinin yüzeyini eşit bir şekilde cilayla ıslatın ve cilalanacak yüzeye az miktarda uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. Polisaj izi kalmayana kadar devam edin. Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin.
İçerik ağırlığı | 1 kg |
Kimyasal baz | Su, hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Açık gri (parlak gri) |
Yoğunluk | 0,99 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!