Çift ayaklı iç ve dış çektirme Üniversal
Üniversal çektirme, iki kollu
İÇ-DIŞ ÇEKTİRME-2AYAKLI-130X140MM
Ürün no. 0714522130
EAN 4024835926140
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kancaları değiştirerek iç ve dış çektirme olarak kullanım
- Yatakların, dişlilerin, rulmanların vb. güvenli ve hızlı şekilde çıkarılmasına yönelik klasik çektirme
- Sıcak dövülmüş çapraz kiriş ve kancalar
- Gazla nitrokarbürlenmiş mil
- Hassas frezelenmiş ayak kavrama parçaları güvenli ve hassas biçimde çıkarılır
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış sıkıştırma genişliği (A) | 130 mm |
Sıkıştırma derinliği (B) | 100 mm |
Min./maks. iç sıkıştırma genişliği (C) | 100-180 mm |
Mil uzunluğu | 140 mm |
Kanca genişliği (D) | 22 mm |
Kanca ucu uzunluğu (E) | 12 mm |
Kanca ucu kalınlığı (F) | 3 mm |
Maks. çektirme ağırlığı (t max) | 3 t |
Kol sayısı | 2 ADET |
Diş ölçüsü | M14 x 1,5 |