Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSCo yeşil halka kör delik DIN 371/376

Makine kılavuzu HSCo yeşil C formu
HSCO MAK.KILAVZ.KÖR DELİK-DIN371-YŞL-M3
ZEBRA

Ürün no. 065503
EAN 4011231542630

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine kılavuzu HSCo yeşil halka kör delik DIN 371/376

Ürün no. 065503

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için düşük maliyetli makine kılavuzu. Aynı zamanda, 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı genel olarak çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
  • Artırılmış oluk açısı ile paslanmaz çelik için özel tasarlanmış alet geometrisi

  • Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için ekstra homojen kesme kenarı yuvarlama
Not
  • Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik
Paslanmaz çelik

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M3

Hatve

0,5 mm

Uzunluk

56 mm

Mil çapı

3,5 mm

Gönye boyutu

2,7 mm

DIN

371

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Karot deliği çapı

2,5 mm

Bükme açısı

40° (sağ)

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler